Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack OMNILUX 120V/300W GX-6,35 300h 3200K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988294006
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88294006
EAN/GTIN:
     4026397297287
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
leuchtmittel gx6,35
3er Pack OMNILUX 120V/300W GX-6,35 300h 3200K


Einseitig gesockelt
Einfacher Lampenwechsel
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:120 V
Nennleistung:300 W
Sockel/Fassung:GX6.35
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:310°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:3200K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S90 (BDTH, Sockel unten bis ±90°)
Lebensdauer:300 h
Lichtstrom:4542 lm
Maße (LxD):56x18 mm
Gewicht:10 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: OMNILUX, 120V/300W, GX-6, 35, 300h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.