Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX LED 12V 2W G-4 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988294070
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88294070
EAN/GTIN:
     4026397508888
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
leuchtmittel g4 led
leuchtmittel g4
OMNILUX LED 12V 2W G-4 2700K


Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
Einfacher Lampenwechsel
Einfach gesockelt
Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:12 V
Nennleistung:2 W
Sockel/Fassung:G4
Lampenart:LED-Lampe; Mattglaslampe; Niedervoltlampe
Lampenspezifikation:Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:240°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2700K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:80 Ra
Bauform:Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:25000 h
Lichtstrom:150 lm
Wellenlänge:610 nm
Maße (LxD):56x18 mm
Gewicht:20 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A++ - E):A+
Nennleistung:2.00 W
Energieverbrauch:2.00 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: OMNILUX, LED, 12V, 2W, G-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.