Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar He12 3.5 Zoll 12000 GB Serial ATA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Western
Western
Artikel-Nr.:
     1039U-9659110317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0F30146
EAN/GTIN:
     8717306638999
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital Ultrastar He12 3.5 Zoll 12000 GB Serial ATA III

Western Digital Ultrastar He12, 3.5 Zoll, 12000 GB, 7200 RPM

Western Digital Ultrastar He12. HDD Größe: 3.5 Zoll, HDD Kapazität: 12000 GB, HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM

Merkmale
HDD Größe: 3.5 Zoll
HDD Kapazität: 12000 GB
HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM
Schnittstelle: Serial ATA III
Typ: HDD
Komponente für: Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk: 256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle: 6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen): 8 ms
Suchzeit (Schreiben): 8,6 ms
Durchschnittliche Wartezeit: 4,16 ms
Bytes pro Sektor: 512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 2500000 h

Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb): 7,2 W
Energieverbrauch (idle): 5,3 W
Arbeitsspannung: 5 / 12 V

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb: 0,67 G
Vibrationen außer Betrieb: 1,04 G
Stoßfest (in Betrieb): 70 G
Stoßfest (außer Betrieb): 300 G

Gewicht und Abmessungen
Breite: 101,6 mm
Höhe: 26,1 mm
Tiefe: 147 mm
Gewicht: 660 g

Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten: Nein
Anzahl: 1

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 295,10*
€ 336,68*
Lager 1039
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 512,91*
€ 577,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,48*
€ 687,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,10*
€ 685,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,81*
€ 668,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,44*
€ 640,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,91*
€ 610,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 512,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.