Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659110746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     110746
EAN/GTIN:
     192545866507
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

963XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 22,77 ml, 1600 Seiten, 1 Stück(e)

HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 1600 Seiten, Volumen Farbtinte: 22,77 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Cyan
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 22,77 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 1600 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: 3JA27AE
Ursprungsland: Malaysia
HP-Segment: Business

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 114 mm
Tiefe: 25 mm
Höhe: 126 mm
Gewicht: 50 g
Verpackungsbreite: 114 mm
Verpackungstiefe: 25 mm
Verpackungshöhe: 126 mm
Paketgewicht: 70 g

Technische Details
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Palettenbreite (brutto): 80 cm
Palettenlänge (brutto): 120 cm
Palettenhöhe (brutto): 170,2 cm
Produkte pro Palette: 6000 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 120 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 10 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 469,4 g
Breite des Versandkartons: 303 mm
Länge des Versandkartons: 249 mm
Höhe des Versandkartons: 156 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 50 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,62 g
Warentarifnummer (HS): 84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): 3,62 kg (7.98 Pfund)

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 800 x 1200 x 1702 mm
Palettendimensionen (B x T x H): 800,1 x 1193,8 x 1701,8 mm (31.5 x 47 x 67 Zoll)
Palettengewicht (imperial): 469,4 kg (1034.9 Pfund)

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 41,45*
2 Tage
7
pro Stück
€ 10,00*
ab € 32,57*
€ 44,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,78*
€ 53,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,02*
€ 64,84*
Lager 1039
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,46*
€ 69,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,28*
€ 82,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,15*
€ 82,289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,18*
€ 77,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,97*
€ 72,554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,46*
€ 62,427
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 52,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.