Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659110748
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA29AE#BGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

963XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite

HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 22,92 ml, 1600 Seiten, 1 Stück(e)

HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 1600 Seiten, Volumen Farbtinte: 22,92 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Gelb
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 22,92 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 1600 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: 3JA29AE
Ursprungsland: Malaysia
HP-Segment: Business

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 114 mm
Tiefe: 25 mm
Höhe: 126 mm
Gewicht: 60 g
Verpackungsbreite: 114 mm
Verpackungstiefe: 25 mm
Verpackungshöhe: 126 mm
Paketgewicht: 70 g

Technische Details
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Palettenbreite (brutto): 80 cm
Palettenlänge (brutto): 120 cm
Palettenhöhe (brutto): 170,2 cm
Produkte pro Palette: 6000 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 120 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 10 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 481,4 g
Breite des Versandkartons: 303 mm
Länge des Versandkartons: 249 mm
Höhe des Versandkartons: 156 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 50 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,72 g
Warentarifnummer (HS): 84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): 3,72 kg (8.2 Pfund)

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 800 x 1200 x 1702 mm
Palettendimensionen (B x T x H): 800,1 x 1193,8 x 1701,8 mm (31.5 x 47 x 67 Zoll)
Palettengewicht (imperial): 481,4 kg (1061.3 Pfund)


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,76*
€ 84,204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,05*
€ 83,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,55*
€ 78,005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,01*
€ 73,792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,04*
€ 63,118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.