Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 3000 8GB CL 16 1,35V Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Innovation
Innovation
Artikel-Nr.:
     1039U-9659111077
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     Inno8G3000s
EAN/GTIN:
     4251538809603
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Innovation IT 3000 8GB CL 16 1,35V Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz

Innovation IT 3000 8GB CL 16 1,35V, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3000 MHz, 288-pin DIMM

Innovation IT 3000 8GB CL 16 1,35V. Komponente für: PC / Server, RAM-Speicher: 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 3000 MHz, Memory Formfaktor: 288-pin DIMM, CAS Latenz: 16

Merkmale
RAM-Speicher: 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 3000 MHz
Komponente für: PC / Server
Memory Formfaktor: 288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp: Unregistered (unbuffered)
ECC: Nein
CAS Latenz: 16
Speicherspannung: 1.35 V

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, Innovation, IT, 3000, 8GB, CL, Inno8G3000s
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,56*
€ 17,62*
6 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,94*
€ 27,53*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,76*
€ 36,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,25*
€ 40,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.