Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659114885
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2033X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite

415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite

HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, 6000 Seiten, Magenta, 1 Stück(e)

HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite. Farbtoner-Seitenleistung: 6000 Seiten, Druckfarben: Magenta, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Magenta
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP LaserJet Enterprise M455, M480 HP LaserJet Pro M454, M479
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen: 1
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung: 6000 Seiten
OEM-Code: W2033X
Ursprungsland: Japan
HP-Segment: Kleine und mittelständische Unternehmen

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 10 - 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 363 mm
Tiefe: 109 mm
Höhe: 123 mm
Gewicht: 650 g
Verpackungsbreite: 363 mm
Verpackungstiefe: 109 mm
Verpackungshöhe: 123 mm
Paketgewicht: 900 g

Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Kartons: 32 Stück(e)
Packungsinhalt: Tonerkartusche; Recycling-Anleitung

Logistikdaten
Warentarifnummer (HS): 84439990
Palettenbreite (brutto): 113,3 cm
Palettenlänge (brutto): 78 cm
Palettenhöhe (brutto): 110 cm
Palettengewicht (brutto): 171,7 g
Lagenanzahl pro Palette: 8 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 21 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 168 Stück(e)
Produkte pro Palette: 168 Stück(e)

Sonstige Funktionen
Drucktechnologie: Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H): 1100 x 780 x 1133 mm


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 455 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f; Color LaserJet Managed E 45028 dn; Color LaserJet Managed E 47528 f; Color LaserJet Pro MFP M 450 Series; Color LaserJet Pro MFP M 454 dn; Color LaserJet Pro MFP M 454 dw; Color LaserJet Pro MFP M 454 fw; Color LaserJet Pro MFP M 454 nw; Color LaserJet Pro MFP M 454 Series; Color LaserJet Pro MFP M 478 f; Color LaserJet Pro MFP M 478 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 478 fn; Color LaserJet Pro MFP M 478 Series; Color LaserJet Pro MFP M 479 dn; Color LaserJet Pro MFP M 479 dw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 479 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 479 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 479 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,52*
€ 568,249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,53*
€ 564,691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,70*
€ 541,093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,55*
€ 532,585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,57*
€ 496,908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.