Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler Kyson USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kingston
Kingston
Artikel-Nr.:
     1039U-9659118616
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTKN/64GB
EAN/GTIN:
     0740617309102
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingston Technology DataTraveler Kyson USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber

64GB, USB 3.2 Gen 1, 4 g, 39mm x 12.6mm x 4.9mm

Kingston Technology DataTraveler Kyson, 64 GB, USB Typ-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 200 MB/s, Ohne Deckel, Silber

Kingston Technology DataTraveler Kyson. Kapazität: 64 GB, Geräteschnittstelle: USB Typ-A, USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Lesegeschwindigkeit: 200 MB/s. Formfaktor: Ohne Deckel. Gewicht: 4 g. Produktfarbe: Silber

Leistungen
Kapazität: 64 GB
Geräteschnittstelle: USB Typ-A
USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit: 200 MB/s

Design
Formfaktor: Ohne Deckel
Produktfarbe: Silber
Schlüsselanhänger: Ja

Sicherheit
Fingerabdruckscanner: Nein
PIN_gesicherter Zugang: Nein

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 85 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 12,6 mm
Tiefe: 39 mm
Höhe: 4,9 mm
Gewicht: 4 g

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite: 101,6 mm
Verpackungstiefe: 56 mm
Verpackungshöhe: 114,3 mm
Paketgewicht: 14,14 g

Lieferumfang
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Logistische Daten
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 25 Stück(e)
Breite des Versandkartons: 114,3 mm
Länge des Versandkartons: 120,7 mm
Höhe des Versandkartons: 94 mm
Gewicht Versandkarton: 403,85 g

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84717070

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 64gb, flash stick, usb stick kingston, Kingston, Technology, DataTraveler, Kyson, USB-Stick, DTKN/64GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.