Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Alpine 23 - Compact AMD CPU-Cooler Prozessor Luftkühlung 9 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ARCTIC
ARCTIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9659119817
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACALP00035A
EAN/GTIN:
     4895213702829
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
ARCTIC Alpine 23 - Compact AMD CPU-Cooler Prozessor Luftkühlung 9 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)

ARCTIC Alpine 23 - Compact AMD CPU-Cooler, Luftkühlung, 9 cm, 100 RPM, 2000 RPM, 0,3 Sone, Aluminium, Schwarz

ARCTIC Alpine 23 - Compact AMD CPU-Cooler. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 9 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 100 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Geräuschpegel: 0,3 Sone, Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 98,6 mm, Tiefe: 121 mm, Höhe: 65 mm. Produktfarbe: Aluminium, Schwarz

Leistungen
Empfohlene Platzierung: Prozessor
Typ: Luftkühlung
Lüfterdurchmesser: 9 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze: Socket AM4, Socket AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.): 100 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM
Geräuschpegel: 0,3 Sone
Unterstützung der Pulsweitenmodulation: Ja
Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Design
Produktfarbe: Aluminium, Schwarz
Heizkörpermaterial: Aluminium
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Ventilator-Anschluss: 4-polig

Leistung
Spannung: 12 V
Nennstrom: 0,06 A

Gewicht und Abmessungen
Breite: 98,6 mm
Tiefe: 121 mm
Höhe: 65 mm
Gewicht: 275,5 g
Durchmesser Wärmerohre: 3,2 cm
Verpackungsbreite: 111 mm
Verpackungstiefe: 111 mm
Verpackungshöhe: 76 mm
Paketgewicht: 275 g

Lieferumfang
Verpackungsart: Box
Montageset: Ja

Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS): 84733080

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,44*
€ 8,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,07*
€ 9,08*
2 Tage
32
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,69*
€ 9,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,73*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,44*
€ 12,424
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.