Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon 6252 Prozessor 2,1 GHz 35,75 MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intel
Intel
Artikel-Nr.:
     1039U-9659123677
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504194401
EAN/GTIN:
     8592978160616
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon 6252 Prozessor 2,1 GHz 35,75 MB

Intel Xeon Gold 6252 Prozessor (36MB Cache, bis 3.7 GHz)

Intel Xeon 6252, Intel® Xeon® Gold, FCLGA3647, 14 nm, Intel, 2,1 GHz, 64-Bit

Intel Xeon 6252. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® Gold, Prozessorsockel: FCLGA3647, Prozessor Lithografie: 14 nm. Speicherkanäle: Hexa-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 1024 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM. Marktsegment: Server, Unterstützte Befehlssätze: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Skalierbarkeit: 4S. Verpackungsbreite: 43 mm, Verpackungstiefe: 137 mm, Verpackungshöhe: 112 mm. Prozessor-Paketgröße: 76mm x 56.5mm

Prozessor
Prozessorfamilie: Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne: 24
Prozessorsockel: FCLGA3647
Prozessor Lithografie: 14 nm
Box: Nein
Kühler enthalten: Nein
Prozessorhersteller: Intel
Prozessor: 6252
Grundfrequenz des Prozessors: 2,1 GHz
Prozessorbetriebsmodi: 64-Bit
Prozessorgeneration: Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für: Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads: 48
Prozessor Boost-Frequenz: 3,7 GHz
Prozessor-Cache: 35,75 MB
Thermal Design Power (TDP): 150 W
Prozessor Codename: Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung: 192447

Speicher
Speicherkanäle: Hexa-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 2933 MHz
ECC: Ja

Grafik
Eingebaute Grafikadapter: Nein
Separater Grafikadapter: Nein
On-Board Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar

Merkmale
Execute Disable Bit: Ja
Marktsegment: Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: 48
PCI-Express-Slots-Version: 3.0
Unterstützte Befehlssätze: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit: 4S
Eingebettete Optionen verfügbar: Nein
PCI Express CEM Revision: 3.0
Warentarifnummer (HS): 85423119
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): 5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): G077159

Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie: 2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik: Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie: Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions: Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): Ja
Intel® TSX-NI: Ja
Intel® 64: Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Nein
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: 2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): Ja
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP): Nein
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT): Ja
Intel® Volume Management Device (VMD): Ja
Intel® Run Sure Technology: Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE): Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt: Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility: Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF): Nein
Intel Speed Select Technology (SST): Nein
Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie: Ja

Betriebsbedingungen
Tcase: 86 °C

Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße: 76mm x 56.5mm

Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal: 1000 GB

Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Intel, 6252, Prozessor, 2, CD8069504194401
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 601,62*
€ 617,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 961,12*
€ 982,83*
Lager 1039
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 962,06*
€ 982,84*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3.122,50*
€ 3.174,53*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3.642,27*
€ 3.698,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 982,84*
€ 1.169,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 982,70*
€ 1.169,413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,29*
€ 1.165,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 973,15*
€ 1.158,049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 962,06*
€ 1.144,851
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 962,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.