Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-12500T Prozessor 18 MB Smart Cache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intel
Intel
Artikel-Nr.:
     1039U-9659124518
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504647706
EAN/GTIN:
     4251538816304
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Intel Core i5-12500T Prozessor 18 MB Smart Cache

CM8071504647706

Intel Core i5-12500T, Intel® Core™ i5, LGA 1700, Intel, i5-12500T, 64-Bit, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation

Intel Core i5-12500T. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel. Speicherkanäle: Dual-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770, On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, Arbeitsstation, PCI-Express-Slots-Version: 5.0, 4.0. Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Prozessor
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne: 6
Prozessorsockel: LGA 1700
Box: Nein
Prozessorhersteller: Intel
Prozessor: i5-12500T
Prozessorbetriebsmodi: 64-Bit
Prozessorgeneration: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor-Threads: 12
Leistungskerne: 6
Prozessor Boost-Frequenz: 4,4 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz: 4,4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns: 2 GHz
Prozessor-Cache: 18 MB
Prozessor Cache Typ: Smart Cache
Grundleistung des Prozessors: 35 W
Maximale Turboleistung: 74 W
Bus Typ: DMI4
Maximale Anzahl DMI-Spuren: 8
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: 76,8 GB/s
Prozessor Codename: Alder Lake

Speicher
Speicherkanäle: Dual-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
ECC: Ja
Speicherbandbreite (max.): 76,8 GB/s

Grafik
Eingebaute Grafikadapter: Ja
Separater Grafikadapter: Nein
On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770
Dediziertes Grafikadaptermodell: Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: 1450 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): 4
On-Board Grafikadapter DirectX Version: 12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: 4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort): 7680 x 4320 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm): 5120 x 3200 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI): 4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort): 60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm): 120 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI): 60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: 0x4690
Anzahl der Rechenwerke: 32
Multi-Format-Codec-Engines: 2

Merkmale
Execute Disable Bit: Ja
Leerlauf Zustände: Ja
Thermal-Überwachungstechnologien: Ja
Marktsegment: Desktop
Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, Arbeitsstation
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: 20
PCI-Express-Slots-Version: 5.0, 4.0
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4, 2x8+1x4
Unterstützte Befehlssätze: SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit: 1S
CPU Konfiguration (max): 1
Eingebettete Optionen verfügbar: Nein
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision: 4.0
Warentarifnummer (HS): 85423119
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): 5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): G167599

Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie: 2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik: Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie: Ja
Intel® Total Memory Encryption: Ja
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0: Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET): Ja
Intel® Thread Director: Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): Ja
Intel® Sicherer Schlüssel: Ja
Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT): Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): Ja
Intel® OS Guard: Ja
Intel® 64: Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Nein
Intel® Optane™ Memory-bereit: Ja
Intel® Boot Guard: Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost): Ja
Intel® Volume Management Device (VMD): Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE): Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility: Ja
Intel® Standard Manageability (ISM): Ja
Intel® One-Click Recovery: Ja
Intel® Virtualisierungstechnik mit Umleitungsschutz (VT-rp): Ja
Intel vPro® Enterprise Plattform-Berechtigung: Ja
Intel® Threat Detection Technology (TDT): Ja
Intel® Hardware Shield Eligibility: Ja
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key: Ja
Intel vPro® Essentials Platform Eligibility: Ja

Betriebsbedingungen
Tjunction: 100 °C

Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal: 128 GB
Grafischer Ausgang: eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Intel, Core, i5-12500T, Prozessor, 18, CM8071504647706
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 193,22*
€ 225,63*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 231,79*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 380,55*
€ 436,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,48*
€ 519,411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,09*
€ 515,377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,38*
€ 501,442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,37*
€ 497,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,55*
€ 452,855
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 380,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.