Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST6000NM019B Interne Festplatte 3.5 Zoll 6000 GB Serial ATA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seagate
Seagate
Artikel-Nr.:
     1039U-9659125936
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000NM019B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate Enterprise ST6000NM019B Interne Festplatte 3.5 Zoll 6000 GB Serial ATA III

Seagate Enterprise ST6000NM019B, 3.5 Zoll, 6000 GB, 7200 RPM

Seagate Enterprise ST6000NM019B. HDD Größe: 3.5 Zoll, HDD Kapazität: 6000 GB, HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM

Merkmale
HDD Größe: 3.5 Zoll
HDD Kapazität: 6000 GB
HDD Geschwindigkeit: 7200 RPM
Schnittstelle: Serial ATA III
Typ: HDD
Komponente für: Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk: 256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle: 6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit: 4,16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER): < 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV): Ja
Betrieb rund um die Uhr: Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 2000000 h

Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb): 11,03 W
Energieverbrauch (idle): 7,06 W
Arbeitsspannung: 5 / 12 V

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb: 5 G
Stoßfest (in Betrieb): 70 G
Stoßfest (außer Betrieb): 300 G

Gewicht und Abmessungen
Breite: 101,8 mm
Höhe: 26,1 mm
Tiefe: 147 mm
Gewicht: 716 g

Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata, Seagate, Enterprise, ST6000NM019B, Interne, Festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 242,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,89*
€ 294,989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,55*
€ 294,585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,22*
€ 293,002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,05*
€ 292,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,26*
€ 288,289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.