Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F14 PWM PST CO PWM PST Gehäuselüfter für Dauerbetrieb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ARCTIC
ARCTIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9659127773
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00220A
EAN/GTIN:
     4895213703031
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST CO PWM PST Gehäuselüfter für Dauerbetrieb

140 mm PWM PST, 74 CFM, 126m³/h, 200 - 1350 RPM, 12V

ARCTIC F14 PWM PST CO PWM PST Gehäuselüfter für Dauerbetrieb, Ventilator, 14 cm, 1350 RPM, 24,5 dB, 74 cfm, 126 m³/h

ARCTIC F14 PWM PST CO PWM PST Gehäuselüfter für Dauerbetrieb. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 14 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 200 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1350 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 24,5 dB, Geräuschpegel: 0,5 Sone, Maximaler Luftstrom: 74 cfm, Luftstrom: 126 m³/h, Lagertyp: Doppelkugellager. Spannung: 12 V. Breite: 140 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 27 mm. Produktfarbe: Schwarz

Leistungen
Empfohlene Platzierung: Computergehäuse
Typ: Ventilator
Lüfterdurchmesser: 14 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze: Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren: Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.): 200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1350 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 24,5 dB
Geräuschpegel: 0,5 Sone
Maximaler Luftstrom: 74 cfm
Luftstrom: 126 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation: Ja
Lagertyp: Doppelkugellager
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Statischer Lüfterdruck: 1,3 mmH2O
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C

Design
Produktfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Ventilator-Anschluss: 4-pin + 4-pin

Leistung
Spannung: 12 V
Startspannung: 6 V
Ventilatoren Spannung: 12 V
Ventilatoren Strom: 0,3 A

Gewicht und Abmessungen
Breite: 140 mm
Tiefe: 140 mm
Höhe: 27 mm
Gewicht: 183 g
Kabellänge: 0,4 m
Verpackungsbreite: 143 mm
Verpackungstiefe: 29 mm
Verpackungshöhe: 143 mm

Lieferumfang
Schrauben enthalten: Ja

Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS): 84733080

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, gehäuselüfter, gehäuselüfter 4 pol, ARCTIC, F14, PWM, PST, CO, ACFAN00220A
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,98*
€ 7,63*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,31*
€ 8,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,07*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.