Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Epson
Epson
Artikel-Nr.:
     1039U-9659194827
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epson
SJIC22P(K):
Ink
cartridge
Epson SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)

SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black)

Epson SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black), Tinte auf Pigmentbasis, 1 Stück(e)

Epson SJIC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black). Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Schwarz
Markenkompatibilität: Epson
Kompatibilität: Epson TM-C3500
Epson TM-C3500 (012)
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland: China

Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite: 45 mm
Verpackungstiefe: 85 mm
Verpackungshöhe: 30 mm

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84439990


Kompatible Geräte:
Epson:
ColorWorks C 3500; TM -C 3500
Weitere Suchbegriffe: for, C33S020601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.