Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Epson
Epson
Artikel-Nr.:
     1039U-9659194829
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epson
SJIC22P(Y):
Ink
cartridge
Epson SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow)

SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow)

Epson SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow), Tinte auf Pigmentbasis, 1 Stück(e)

Epson SJIC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow). Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Gelb
Markenkompatibilität: Epson
Kompatibilität: Epson TM-C3500
Epson TM-C3500 (012)
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland: China

Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite: 45 mm
Verpackungstiefe: 85 mm
Verpackungshöhe: 30 mm

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84439990


Kompatible Geräte:
Epson:
ColorWorks C 3500; TM -C 3500
Weitere Suchbegriffe: for, C33S020604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.