Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12SCZ-QF Intel Q470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro
Supermicro
Artikel-Nr.:
     1039U-9659212825
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SCZ-QF-O
EAN/GTIN:
     0672042399116
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Supermicro MBD-X12SCZ-QF Intel Q470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX

Supermicro MBD-X12SCZ-QF, Intel, LGA 1200 (Socket H5), Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, DDR4-SDRAM, 128 GB, 1.2 V

Supermicro MBD-X12SCZ-QF. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5), Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Speicherspannung: 1.2 V. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. On-Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® I210-AT, Intel® I219-LM

Prozessor
Prozessorhersteller: Intel
Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne: 10

Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal: 128 GB
Speicherspannung: 1.2 V
Ohne ECC: Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133,2400,2666,2933 MHz

Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III
RAID-Unterstützung: Ja
RAID Level: 0, 1, 5, 10

Grafik
On-Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2500

Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: 6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: 2
SATA III Anschlüsse: 4
Zahl der COM Stecker: 2
TPM-Verbinder: Ja

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: 1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: 1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 2

Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss: Ja
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet
LAN-Controller: Intel® I210-AT, Intel® I219-LM

Merkmale
Komponente für: Server
Motherboardformfaktor: micro ATX
Motherboard Chipsatz: Intel Q470
Warentarifnummer (HS): 84733020

Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: 1

BIOS
BIOS-Typ: UEFI AMI
ACPI-Version: 6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: 3.1

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 85 °C
Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 243,8 mm
Tiefe: 243,8 mm

Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Zahl der DIMM Slots: 4
Anzahl unterstützter Prozessoren: 1
Thermal Design Power (TDP): 125 W

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Supermicro, MBD-X12SCZ-QF, Intel, Q470, LGA, MBD-X12SCZ-QF-O
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,13*
€ 382,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 338,65*
€ 386,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 346,39*
€ 394,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,31*
€ 450,189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,98*
€ 436,706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,70*
€ 435,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,13*
€ 396,425
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.