Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-5230M Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KYOCERA
KYOCERA
Artikel-Nr.:
     1039U-9659217610
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02R9BNL0
EAN/GTIN:
     6329830373868
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA TK-5230M Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta

TK-5230M

KYOCERA TK-5230M, 2200 Seiten, Magenta, 1 Stück(e)

KYOCERA TK-5230M. Farbtoner-Seitenleistung: 2200 Seiten, Druckfarben: Magenta, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Magenta
Markenkompatibilität: Kyocera
Kompatibilität: ECOSYS M5521cdw, ECOSYS M5521cdn
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbtoner-Seitenleistung: 2200 Seiten

Gewicht und Abmessungen
Breite: 120 mm
Tiefe: 320 mm
Höhe: 110 mm

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84439990

Sonstige Funktionen
Produktfarbe: Schwarz


Kompatible Geräte:
Kyocera:
Ecosys ECOSYS M 5521 cdn; Ecosys ECOSYS M 5521 cdw; Ecosys ECOSYS P 5021; Ecosys ECOSYS P 5021 cdn; Ecosys ECOSYS P 5021 cdw; Ecosys ECOSYS P 5021 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,94*
€ 95,61*
Lager 1039
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 150,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,04*
€ 178,548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,14*
€ 176,287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,81*
€ 173,514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,09*
€ 170,277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,10*
€ 166,719
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 140,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.