Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039U-9659291722
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     291722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10

32GB, SDHC UHS-I, Class 10, 120MB/s Lesegeschwindigkeit

SanDisk Ultra, 32 GB, SDHC, Klasse 10, UHS-I, 120 MB/s, Class 1 (U1)

SanDisk Ultra. Kapazität: 32 GB, Flash Card Typ: SDHC, Flash-Memory-Klasse: Klasse 10, Interner Speichertyp: UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s, UHS Speed Klasse: Class 1 (U1), Video-Geschwindigkeitsklasse: V10. Schutzfunktion: Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher, Produktfarbe: Schwarz

Speicher
Kapazität: 32 GB
Flash Card Typ: SDHC
Flash-Memory-Klasse: Klasse 10
Lesegeschwindigkeit: 120 MB/s
Interner Speichertyp: UHS-I
UHS Speed Klasse: Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse: V10

Merkmale
Produktfarbe: Schwarz
Schutzfunktion: Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Schreibschutzschalter: Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite: 23,9 mm
Tiefe: 2,17 mm
Höhe: 31,8 mm
Gewicht: 2,1 g

Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten: Nein
Betriebsanleitung: Nein
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Verpackungsbreite: 101 mm
Verpackungstiefe: 4,9 mm
Verpackungshöhe: 152 mm
Paketgewicht: 12,37 g

Weitere Suchbegriffe: sdhc, SanDisk, Ultra, 32, GB, SDSDUN4-032G-GN6IN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,039
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,778
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,65*
€ 17,434
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,74*
€ 15,161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.