Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659453035
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF410A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Original 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche

Original HP 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche

HP Original 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, 2300 Seiten, Schwarz, 1 Stück(e)

HP Original 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche. Schwarztoner Seitenleistung: 2300 Seiten, Druckfarben: Schwarz, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Schwarz
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP LaserJet Pro M377, M452, M477
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Tintenpatronenkapazität: Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung: 2300 Seiten
OEM-Code: CF410A
HP-Segment: Business, Unternehmen

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 10 - 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 80%

Gewicht und Abmessungen
Breite: 363 mm
Tiefe: 102 mm
Höhe: 123 mm
Verpackungsbreite: 363 mm
Verpackungstiefe: 102 mm
Verpackungshöhe: 123 mm
Paketgewicht: 900 g
Verpackungsart: Box

Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Kartons: 36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): 21 Stück(e)
Packungsinhalt: Druckkassette; Recycling-Anleitung

Logistikdaten
Warentarifnummer (HS): 84439990
Palettengewicht (brutto): 239,2 g
EUR-Palettengewicht: 171,7 g
Lagenanzahl pro Palette: 9 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 27 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 243 Stück(e)
Produkte pro Palette: 243 Stück(e)
Anzahl pro Europalette: 168 Stück(e)

Sonstige Funktionen
Drucktechnologie: Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H): 1102 x 942 x 1251 mm
Palettendimensionen (B x T x H): 1102,4 x 942,3 x 1252,2 mm (43.4 x 37.1 x 49.3 Zoll)
Palettengewicht (imperial): 238,6 kg (526.1 Pfund)
Palettengröße (EU): 1100 x 730 x 1133 mm


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,24*
€ 229,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,45*
€ 220,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,09*
€ 209,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,26*
€ 197,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,38*
€ 183,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.