Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INV06 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 150 W Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Green
Green
Artikel-Nr.:
     1039U-9659502169
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INV06
EAN/GTIN:
     5902719426575
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Green Cell INV06 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 150 W Schwarz

Wechselrichter Spannungswandler 12V auf 230V 150W/300W

Green Cell INV06, Universal, Auto, 12 V, 150 W, 230 V, DC-to-AC

Green Cell INV06. Zweck: Universal, Netzteiltyp: Auto, Eingangsspannung: 12 V. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 131 mm, Tiefe: 106 mm, Höhe: 60 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsart: Box

Merkmale
Zweck: Universal
Netzteiltyp: Auto
Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 150 W
Ausgangsspannung: 230 V
Starkstromtyp: DC-to-AC
Output Frequenz: 50 Hz
Effizienz: 85%
Stromstecker-Typ: Typ C
Energieschutzeigenschaften: Überhitzung, Überlastschutz

Design
Produktfarbe: Schwarz

Gewicht und Abmessungen
Breite: 131 mm
Tiefe: 106 mm
Höhe: 60 mm
Gewicht: 587 g

Verpackungsdaten
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Verpackungsart: Box

Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter, Green, Cell, INV06, Netzteil, &
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,50*
ab € 17,46*
€ 24,38*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 24,68*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 27,95*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,40*
Lager 1039
37
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 47,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,71*
€ 52,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,75*
€ 50,873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,54*
€ 42,293
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.