Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 4260124859533 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Innovation
Innovation
Artikel-Nr.:
     1039U-9659802400
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     4260124859533
EAN/GTIN:
     4260124859533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Innovation IT 4260124859533 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz

8 Gb, DDR4, 2400 MHz, C17, 1.2V, LD

Innovation IT 4260124859533, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz

Innovation IT 4260124859533. Komponente für: PC / Server, RAM-Speicher: 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz, CAS Latenz: 17

Merkmale
RAM-Speicher: 8 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 2400 MHz
Komponente für: PC / Server
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB
Gepufferter Speichertyp: Unregistered (unbuffered)
ECC: Nein
CAS Latenz: 17
Speicherspannung: 1.2 V
Zertifizierung: CE

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, 8gb ddr ram, ddr ram, Innovation, IT, 4260124859533, Speichermodul, 8
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 12,58*
4 Tage
46
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,14*
€ 23,33*
Lager 1039
47
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 25,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.