Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel auf Rolle 4x 0.25 - 100 m Schwarz, 80% geschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Datenkabel
Datenkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9739003329
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C4025
EAN/GTIN:
     8010246006157
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Datenkabel auf Rolle 4x 0.25 - 100 m Schwarz, 80% geschirmt - verzinntes Kupfer, Ummantelung: Schwarz.
100m Rolle

Typ:
4 x 0,25
Aufbau:
8 x 0,20
Externe Abmessungen:
5,3 mm
Leitungswiderstand Ohm/km
75
Kap. pF/m Ader/Schirmung
260
Kap. pF/m Ader/Ader
150

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,53*
Lager 1039
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 321,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,76*
€ 382,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,07*
€ 367,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 304,89*
€ 362,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 300,35*
€ 357,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 298,14*
€ 354,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 297,31*
€ 353,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,9731* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.