Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku AAA 1.2 V 750 mAh 2-Blister, Geeignet für DECT Telefone.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008380
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398.101.402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
NiMH-Akku AAA 1.2 V 750 mAh 2-Blister, Geeignet für DECT Telefone.

System:NiMH
Typ:AAA
Spannung:1,2 V
Kapazität:750 mAh
Blister:2 Stk.
EAN Code:4008496330867

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.