| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739016546 Herst.-Nr.: EN-53542573400 EAN/GTIN: 7638900425734 |
| |
|
| | |
| Energizer Hörgeräte-Batterie Zink-Luft-Batterie PR70 1.4 V 8-Blister Energizer Hörgeräte-Batterie - 10 Zuverlässig hören mit Energizer Power Energizer quecksilberfreien Batterien für Hörgeräte bieten so lange Strom wie noch nie zuvor. Energizer Batterien für Hörgeräte mit PowerSeal Technologie schützen Ihre Geräte. Über die Lasche auf der Rückseite ist das Entfernen der Batterien ein Kinderspiel - aber ohne versehentliche Entnahme. Längere Grifffolie - klar gekennzeichnet durch Größe und Farbe - ermöglicht die richtige Auswahl sowie einfache Handhabung und kinderleichtes Einsetzen. Durch Verpackungen, die zu 100 % recycelbar sind, und quecksilberfreie Batterien wird die Umwelt möglichst wenig belastet. Durch die perforierte Oberseite der Verpackung kann diese einfach verkleinert werden - für unproblematisches Transportieren und Lagern. Diese Batterien sind für alle Arten von Hörgeräten geeignet - analog oder digital und Hinter-dem-Ohr-oder in das Ohr. Blister mit 8 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien energizer, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, Energizer, Hörgeräte-Batterie, Zink-Luft-Batterie, PR70, 43922 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,18* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,86* | € 8,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,49* | € 8,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,02* | € 10,83* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,77* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,47125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|