| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739101155 Herst.-Nr.: DSD-063830 EAN/GTIN: 9090171005660 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe GU10 , Spot , 6 W , 440 lm , 3000 K , Naturweiss Der Farbwiedergabeindex (CRI) gibt an wie natürlich Farben von Objekten aussehen.
Dieser Wert reicht von 0 bis 100, wenn dieser einen Index von 95-100% angibt die maximale Brillanz und Chromat Ausbeute gewährleistet. DICRO SHOP 95 ist dimmbar mit Phasenabschnitts- oder Led-System Dimmer. Geeignet für Zuhause, Geschäftslokale, Museen oder zur Akzentbeleuchtung mit Strahlern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß, leuchtmittel gu10, reflektorlampe led, LED-Lampe, GU10, Spot, 6, W |
| | |
| |