Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler McShine ''ET10'', MR16, 3W, 250 lm, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler
LED-Strahler
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451332
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451332
EAN/GTIN:
     4250967305472
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

- Sockel GU5.3
- Lichtstrom 250 Lumen
- Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Abstrahlwinkel 110°
- Leistungsaufnahme 3W
- Spannung 12V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße 50x50mm
- nicht dimmbar
- Wir empfehlen die Nutzung eines LED-Trafos! Die Nutzung eines Halogentrafos verringert die Lebensdauer des Strahlers bzw. beschädigt ihn komplett
Weitere Suchbegriffe: LED-Strahler, McShine, ''ET10'', MR16, 3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,53*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,236
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.