Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel McShine ''LP-914RW'', 9W, 150mm-Ø, 530 lm, 3000K, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel
LED-Panel
Artikel-Nr.:
     1039U-98191451527
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1451527
EAN/GTIN:
     4250967311299
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

- Lichtstrom 530 Lumen
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbtemperatur 3000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 9W
- Spannung 100-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Leistungsfaktor <0,5
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße ØxH: 150x14mm
- Einbau-Lochmaß: 135mm-Ø
- nicht dimmbar
- IP20
- hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Sofortstart, kein Flackern
- Trafo ist enthalten
- Abmessungen Trafo LxBxH: 88x38x22mm
- milchiges Cover
Weitere Suchbegriffe: led panel rasterdecken 3000k, einbauleuchte für systemdecken, led panel 3000k, LED-Panel, McShine, ''LP-914RW'', 9W, 150mm-Ø
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 5,00*
ab € 6,87*
€ 10,07*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 16,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,042
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.