Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte McShine ''Slim'' 82x28mm, 5W, 400lm, 4000K, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-98191452127
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452127
EAN/GTIN:
     4250967318472
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

- Lichtstrom 400 Lumen
- Lichtfarbe neutralweiß
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 5W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 10.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 82x28mm
- Lochmaß 60-68mm
- Material Rahmen Aluminium
- Farbe Gehäuse Edelstahl gebürstet
- schwenkbar
- mit Bajonett Verschluss
- nicht dimmbar
Weitere Suchbegriffe: LED, Einbauleuchte, McShine, ''Slim'', 82x28mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,78*
85 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 5,29*
€ 7,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,78*
€ 9,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,367
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.