Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodenleuchte McShine ''Pflasterstein'' 20x10x7cm, 180lm,IP65, neutralweiß,230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodenleuchte
LED-Bodenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-98191452132
Hersteller:
     McShine
Herst.-Nr.:
     1452132
EAN/GTIN:
     4250967318816
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Pflastersteine

- Lichtstrom 180 Lumen
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur 4000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leistungsaufnahme 3W
- Spannung 220-240V
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- On/Off 20.000x
- Anlaufzeit <1s = 60% Licht
- Schutzklasse IP65
- Farbwiedergabeindex Ra >80
- Temperaturbereich -20 °C bis +40 °C
- Maße: 20x10x7cm
- nicht dimmbar
- ca. 25cm Anschlusskabel
- befahrbar und trittfest
Weitere Suchbegriffe: bodeneinbauleuchten led 230v, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, LED-Bodenleuchte, McShine, ''Pflasterstein'', 20x10x7cm, 180lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 5,00*
ab € 19,92*
€ 28,79*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 28,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,014
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.