| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829047005 Herst.-Nr.: 9021748 EAN/GTIN: 4057298109850 |
| |
|
| | |
| DESK Steckdoseneinheit ALU zum Stellen auf Schreibtische und Anklemmmöglichkeit an Schreibtischplatten durch Haltewinkel (Zubehör), Gehäuse Aluminiumprofil eloxiert mit Buchsen GST 18 zum Anschluss von Spannungsversorgung (Art.Nr. 046 815 wird benötigt) und Durchschleifmöglichkeit zu weiteren Einheiten, Leitungen werden zusätzlich benötigt mit 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 35° gedreht und 2 USB-Steckdosen Typ A/C 5VDC/3,1A 230V/16A schwarz/silber |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 66,88* | € 85,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,94* | € 131,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|