| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829048275 Herst.-Nr.: K1Y40QTF EAN/GTIN: 4003644011292 |
| |
|
| | |
| HEDI Kunststoff-Kabeltrom.'PRIMUS' 40m Kunststoff mit standfestem Stahlrohr-Rahmen, stehend und liegend einsetzbar, Rotationsstopp-Schalter, Stecker-Parkstation, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil, 3x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und Gummistecker, Hammerschlagzeichen T, entspricht DGUV 203-006 (bisher BGI 608), IP44, VDE
Panzerleitung orange für besonders rauhen Betrieb im Freien, wasserfest, öl- und säurebeständig, temperaturbeständig -35°C bis +80°C
3 Schutzkontakt-Dosen 40m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, HEDI, Kunststoff-Kabeltrom.'PRIMUS', 40m, K1Y40QTF |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,94* | € 133,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 108,02* | € 135,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 114,86* | € 142,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,16* | € 214,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|