| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829048320 Herst.-Nr.: K740NTF EAN/GTIN: 4003644020751 |
| |
|
| | |
| HEDI Vollkunststoff-Kabeltrommel 'Generation7' Kunststoff mit glasfaserverstärktem Trommelfuß, stehend und liegend einsetzbar, Rotationsstopp-Schalter, mit abnehmbarer Kabelführung und ergonomischem Tragegriff für mehr Tragekomfort, Thermoschalter, 4x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und Gummistecker, großer klappbarer Drehgriff für eine Individuelle Rechts- und Linkshandbedienung, Trommelkörper mit einer Schräglage von ca. 7° Grad für eine verbesserte Sicht auf den Steckdoseneinsatz, für mehr Bodenfreiheit und zum optimalen Abfließen von Nässe, Wandmontage durch rückseitige Bohrungen möglich, Hammerschlagzeichen T, entspricht DGUV 203-006 (bisher BGI 608), IP44, VDE, zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen
Leitung schwarz für mittlere mechanische Beanspruchungen, schwer entflammbar und ölbeständig
4 Schutzkontakt-Dosen 40m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,86* | € 124,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,96* | € 124,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,70* | € 125,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,65* | € 127,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,28* | € 237,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|