| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829048350 Herst.-Nr.: K740QTF EAN/GTIN: 4003644020492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEDI Vollkunststoff-Kabeltrommel 'Generation7' Kunststoff mit glasfaserverstärktem Trommelfuß, stehend und liegend einsetzbar, Rotationsstopp-Schalter, mit abnehmbarer Kabelführung und ergonomischem Tragegriff für mehr Tragekomfort, Thermoschalter, 4x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und Gummistecker, großer klappbarer Drehgriff für eine Individuelle Rechts- und Linkshandbedienung, Trommelkörper mit einer Schräglage von ca. 7° Grad für eine verbesserte Sicht auf den Steckdoseneinsatz, für mehr Bodenfreiheit und zum optimalen Abfließen von Nässe, Wandmontage durch rückseitige Bohrungen möglich, Hammerschlagzeichen T, entspricht DGUV 203-006 (bisher BGI 608), IP44, VDE, zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen
Panzerleitung orange für besonders rauhen Betrieb im Freien, wasserfest, öl- und säurebeständig, temperaturbeständig -35°C bis +80°C
4 Schutzkontakt-Dosen 40m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 146,46* | € 180,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,65* | € 189,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,91* | € 192,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 269,30* | € 317,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|