| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829080420 Herst.-Nr.: UK010145 EAN/GTIN: 4027236027652 |
| |
|
| | |
| EGB Raumtemperaturregler UP elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement, thermischer Rückführung und mechanischer Bereichseinengung, Schaltdifferenz 0,5K, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Skala 1-6, mit Kombi-Zentralscheibe 50x50mm, Schaltkontakt 1 Öffner, VDE
mit Steuereingang für Temperaturabsenkung 4K über externen Schalteingang
250V/10A reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, analoger klimaregler, EGB, UP, UK010145 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 41,91* | € 54,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,02* | € 97,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|