| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101475 Herst.-Nr.: 4630 (190040GRL) EAN/GTIN: 4027236046301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GreenLED Auto-Detekt-Dimmer für LED + Standard mit 2 Betriebsmodi, "Autodetect" zur automatischen Erkennung des optimalen Dimmverfahrens (TE, Phasenabschnitt oder LE, Phasenanschnitt) oder fest eingestellter Betrieb mit Phasenanschnitt (LE), Betrieb von gewickelten bzw. magnetischen Trafos nur auf LE möglich, geeignet für dimmbare LED-, Energiespar- und Standardlampen, LED-Lampen 3-450W (250W mit PF0,5) und/oder Energiespar-, Glüh- und Halogenlampen mit elektronischem Trafo 10-500W, mit Soft-Start-Funktion zur Schonung der Leuchtmittel und feiner Rastung mit 36 Stufen, Mindesthelligkeit individuell über Potentiometer einstellbar, Metallwelle Ø4mm, mit Steckadapter zur Erweiterung auf Wellen-Ø6mm, Einbautiefe 22mm, Schraubanschluss 0,75-2,5mm² und Thermoschutz, zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Schalterprogramme,
Druck-Wechsel 3-500W/VA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 36,93* | € 49,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 67,75* | € 87,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|