| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101490 Herst.-Nr.: 190014EGB EAN/GTIN: 4027236049364 |
| |
|
| | |
| EGB Autodetect-Dimmer für LED + Standard mit Betriebsmodus "Autodetect" zur automatischen Erkennung des optimalen Dimmverfahrens (TE, Phasenabschnitt oder LE, Phasenanschnitt), geeignet für dimmbare LED-, Energiespar- und Standardlampen, LED-Lampen 3-225W (125W mit PF0,5) und/oder Energiespar-, Glüh- und Halogenlampen mit elektronischem Trafo 3-250W, nicht geeignet für den Betrieb mit gewickelten / magnetischen Trafos!, mit Soft-Start-Funktion zur Schonung der Leuchtmittel und feiner Rastung mit 36 Stufen, Mindesthelligkeit individuell über Potentiometer einstellbar, Metallwelle Ø 4mm, mit Steckadapter zur Erweiterung auf Wellen-Ø 6mm, Einbautiefe 22mm, Schraubanschluss 0,75-2,5mm² und Thermoschutz, zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Schalterprogramme,
Druck-Wechsel 3-250W |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 27,72* | € 38,45* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,79* | € 71,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|