| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829112655 Herst.-Nr.: 7187037 EAN/GTIN: 4025978001305 |
| |
|
| | |
| Unicomp 557 Universal-Aufladeautomat (784000) zur Steuerung von taktsignalgesteuerten Elektro-Speicherheizgeräten und Anlagen mit Ladeschütz-Steuerung, durch Mittelwertbildung ideal für die Übergangszeit im Frühling und Herbst, für Rückwärts,- Vorwärts- und Spreizsteuerung, mikroprozessorgesteuert, mit Zeitglied, Digital-Anzeige, Außentemperaturerfassung durch Witterungsfühler IP54 mit Anschlussleitung 2x0,75mm², Länge 1,5m, verlängerbar, Selbstdiagnose, Datenerhalt bei Spannungsausfall und Anschlussmöglichkeit von externer Schaltuhr für Absenkung, Einstellung von Volladung, Ladebeginn und Absenkzeitpunkt, Steuersignal 30-100% ED, Breite 105mm, Gerätesicherung F1,6A, Schaltleistung Ladeschütz 100VA, Speicherheizgerät 200W 230V |
| | |
| | | |
| | | |
| |