| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829114775 Herst.-Nr.: 02580 EAN/GTIN: 4006341669964 |
| |
|
| | |
| Energiekostenmessgerät digital, weiß 002580 zur Kontrolle des Energieverbrauchs von Geräten, zur Kalkulation der CO2-Emission, berechnet die Kosten für Woche, Monat und Jahr mit Berücksichtigung verschiedener Tarife, einfache Handhabung durch Zwischenstecken in die Steckdose, mit LCD-Display zum Ablesen der verschiedenen Messdaten, Messtoleranz ± 2%, digitale Datenanzeige, Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, einfache Bedienung und Umschaltung durch 4 Funktionstasten, Anzeige von Uhrzeit und Wochentag, kurzzeitiger Erhalt der Messdaten durch integrierte Batterie, zum Messen von Spannung (200-255V), Stromstärke (0,01-16A), Stromverbrauch (0-9999,9 kWh) mit Verbrauchskosten (Euro/kWh), Leistung (0,1-3680W) und Betriebszeit (h)
230V/3500W weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,07* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 20,91* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 21,67* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 17,78* | € 22,40* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,78* | € 48,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|