| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829115370 Herst.-Nr.: 10100021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperaturregler Rock&Roll 021 Digitaler Raum- und Fußbodentemperaturregler, LCD-Display mit Anzeige der Ist-Temperatur, externer Kontakt (Klemme LS) optional für Absenkbetrieb, Zentralsteuerung, Fernschaltung, Fensterkontakt, Beleuchtung und LEDs sind abschaltbar, Justierung, Tastensperre, bedienfreundlich über 3 Tasten (ein/aus, plus, minus), UP-Montage in Schalterdose 55mm Ø, in Verbindung mit TAE-Abdeckung passend in alle Schalterprogramme, Temperaturbereich 0°C bis +40°C, Schaltdifferenz 0,5K, 230V/10A. 1 Schließer
mit integriertem Raumfühler
RR 021 schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Rock&Roll, 21, 10100021 |
| | |
| |