| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829117020 Herst.-Nr.: 603816 EAN/GTIN: 4007841603816 |
| |
|
| | |
| Steinel Bewegungsmelder IS 2180-2 weiß Gehäuse UV-beständiger Kunststoff 120x78x55mm für Wandmontage, mit Multilinse, Abdecklamellen zur Erfassungs-Begrenzung und gezieltem Ausblenden von Störquellen, Unterkriechschutz, Ecksockel für Außeneckmontage, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungseinstellung 2-2000 Lux, Reichweite 12m und 5m durch Drehen der Multilinse, empfohlene Montagehöhe 2m, IP54, 230V, Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen 1000W, Leuchtstofflampen und Lampen mit Vorschaltgeräte 500W(VA) Erfassungsbereich 180° weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder steinel, näherungsschalter kapazitiv, Steinel, IS, 2180-2, 603816 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 42,95* | € 61,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,02* | € 62,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,75* | € 65,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,88* | € 65,43* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,54* | € 143,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|