| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829117520 Herst.-Nr.: 91027 EAN/GTIN: 4027236019763 |
| |
|
| | |
| EGB Bewegungsmelder 200 Grad schwarz Gehäuse Polycarbonat, UV-beständig 91x67x84mm, beweglicher Kugelkopf in 2 Ebenen, drehbar 180° seitlich, neigbar 85°, separater Montagesockel mit Anschlussklemmen für Wandmontage, 5 Abdecklamellen zur Erfassungs-Begrenzung und gezieltem Ausblenden von Störquellen, Zeiteinstellung 4 Sekunden - 10 Minuten, Helligkeitswert 2-1000 Lux, Reichweite 12m frontal, je 5m seitlich, Reichweitenbegrenzung durch Ausrichten des Sensorkopfes, Parallelschaltung von mehreren Bewegungsmeldern möglich, IP44, 230V, Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen 1000W, Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit Trafo 500W(VA) sowie LED-Lampen Erfassungsbereich 200° schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EGB, 200, Grad, 91027 |
| | |
| |