| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829121865 Herst.-Nr.: 6412305 EAN/GTIN: 3513140003215 |
| |
|
| | |
| Funk-Öffnungsmelder Micro MDO BL TYXAL+ zur Montage an Fenster und Türen, Einschaltverzögerung 0-45 Sekunden einstellbar über Touch-Panel CLT 8000, Gehäuse ABS-Kunststoff, Dual-Funkfrequenz 868,30MHz und 868,95MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld extra flache Bauform, ideal geeignet für Glasschiebtüren, Befestigung durch widerstandsfähigen Klebeband, Gehäuse Kunststoff, Spannungsversorgung durch 1x CR2032 mit Lebensdauer bis zu 3 Jahren (inklusive), IP30
52x25(12)x9mm weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt funk weiß, kontaktmelder funk, kontaktmelder, Funk-Öffnungsmelder, Micro, MDO, BL, 6412305 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,04* | € 50,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,64* | € 51,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 44,20* | € 57,50* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,44* | € 98,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|