Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenkamera TYCAM 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenkamera
Außenkamera
Artikel-Nr.:
     1039U-9829121995
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6417007
EAN/GTIN:
     3513140005516
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Außenkamera TYCAM 2100

Farbkamera zur Installation mit TYDOM Home oder TYDOM 2.0 und Verbindung an Router, zur Fern-Überwachung von Haus durch Smartphone und Tablet über App iTYDOM, sichere, verschlüsselte Verbindung, Übertragung durch RJ45-Kabel oder WLAN, kompatibel mit Betriebssystemen ab Android 2.3.3 und IOS7 in Verbindung mit der App "iTYDOM" (kostenlos im Apple App Store bzw. im Google Play Store erhältlich)

mit einstellbarer Halterung für Wandmontage im Außenbereich, Steckplatz mit SD-Speicherkarte 16GB (erweiterbar bis 128GB), Nachtsicht durch Infrarot-LED, Reichweite 30m, minimale Beleuchtung 0 Lux, Infrarotsensor 90° horizontal für Bewegungserkennung, Erfassungszonen und Grenzlinien einstellbar, Videosensor 2 Megapixel Full-HD, Live-Streaming-Funktion, Auflösung 1080 Pixel (1920x1080), Blickfeld 127° diagonal, 107° horizontal, 56° vertikal, 4-fach digitaler Zoom, Betriebstemperatur -30°C bis +60°C, mit RJ45-Buchse, Stromversorgung über POE oder Netzteil 230/12V, IP67

Ø70x165mm weiß

Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome kamera, überwachungskamera outdoor, Außenkamera, TYCAM, 2100, 6417007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 306,51*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 424,72*
€ 513,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.