| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829122385 Herst.-Nr.: 140194 EAN/GTIN: 8720246202168 |
| |
|
| | |
| idinio WIFI Smart Dimmer mit integriertem 2,4GHz W-LAN-Empfänger zum Verbinden mit Router, Zugriff mit Smartphone oder Tablet über die "idinio"-App (kostenlos im Apple App Store bzw. im Google Play Store erhältlich), Amazon Alexa und Google Assistant geeignet einstellbarer Betriebsmodus Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, für dimmbare LED- und Energiespar-Lampen 10-100W, Glüh- und Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 5-250W, mit Soft-Start-Funktion zur Schonung der Leuchtmittel, Mindesthelligkeit über Potentiometer einstellbar, Kunststoffwelle Ø4mm, mit Steckadapter zur Erweiterung auf Wellen-Ø6mm, Einbautiefe 27mm, Schraubanschluss 1-2,5mm² und thermischer Überlastschutz, mit separatem Tastereingang zum Schalten und Dimmen über zusätzliche Taster, zur Montage in Unterputz-Schalterdosen, integrierbar in fast alle gängigen Marken-Schalterprogramme
5-250W 240V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 38,79* | € 52,71* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,20* | € 92,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|