| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829122415 Herst.-Nr.: 6700117 EAN/GTIN: 3513140006926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Domotik-Schnittstelle TYDOM PRO zur Einbindung der Delta Dore Funk-Hausautomation an vorhandenen Router über RJ45-Kabel, kompatibel mit Betriebssystemen ab Android 2.3.3 und IOS7 in Verbindung mit der App "iTYDOM" (kostenlos im Apple App Store bzw. im Google Play Store erhältlich), Funkfrequenz 868MHz, Funkreichweite bis zu 300m im Freifeld bidirektional, zum Einbau auf Hutschiene in Verteiler- oder Schaltschränke, mit Zustandsanzeige, zur Zeitprogrammierung, Bedienung von Beleuchtung, Rollläden, Szenarien, Raumtemperatur und Alarmanlage über Tablet-PC und Smartphone im Haus über WLAN und außer Haus über Internet-App ohne monatliche Kosten, Multiobjekt-Verwaltung, mit Antenne X3D Kommunikation über Zigbee-Protokoll möglich, Breite 2 TE
36x53mm grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |