| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829131115 Herst.-Nr.: 7220213 EAN/GTIN: 4034338938342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AP Verteiler 4-reihig 48+8 m.Steckklemm. Abdeckhaube mit vorgestanzten Einführungen oben, unten, seitlich und geschlossener Rückwand mit vorgestanzten Einführungen oben und unten sowie Kunststoffleiste für Zugentlastung der eingeführten Leitungen durch Kabelbinder, großer Verdrahtungsraum und Verdrahtung unter und neben Hutschiene möglich, mit 1 Hutschiene 35mm pro Reihe und N-/PE-Schiene berührungssicher mit je 4 Schraubklemmen 25mm² und je 21 Steckklemmem 4mm² für N- und PE-Leiter, Schutzklasse II, schutzisoliert, ohne Tür, IP30, flammwidrig 750°C, VDE
Farbe reinweiß RAL 9010
4x12/14 Autom. 640x305x99mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AP, Verteiler, 4-reihig, 48+8, 7220213 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |