Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AP-Kleinverteiler CA25VMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829132400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052221R9999
EAN/GTIN:
     4011617522218
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler
ABB AP-Kleinverteiler CA25VMW

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech nach DIN EN 61439-3, für Aufputzmontage, Flanschöffnungen oben und unten mit Membranflansche verschlossen, pulverbeschichtet alpinweiß RAL 9016, Schutzklasse II, Schutzart IP44, Tür mit Aussparungen zur Verbesserung des W-LAN Signals
Farbe alpinweiß RAL 9016

5-reihig/2-feldrig, 1 Automatenverteiler mit Hutschienen für je 12 TE und N/PE-Quick-Steckklemmen, 1 Mediaverteiler mit gelochter Montageplatte

2x5-reihig 800x550x160mm

Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j ap-verteiler, ap verteiler, ap-verteiler 5reihig, ABB, AP-Kleinverteiler, CA25VMW, 2CPX052221R9999
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,11*
€ 519,25*
Frei Haus
ab € 470,82*
€ 527,99*
Frei Haus
ab € 474,30*
€ 533,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 486,64*
€ 544,49*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,76*
€ 945,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,78*
€ 1.120,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,14*
€ 1.061,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,22*
€ 1.037,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,76*
€ 1.014,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052459R9999
ab € 19,92*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 29,95*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,35*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052460R9999
ab € 8,24*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052449R9999
ab € 11,12*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052418R9999
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.