| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829133735 Herst.-Nr.: 500131 EAN/GTIN: 4251630415597 |
| |
|
| | |
| Kombi-Abl. GTN 40 TT/TNS-12,5kA-B Typ1+2+3 36mm Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT- und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, Ableiter auf Basis von Varistoren und Gasentladungsableiter, für Hauptstrom-Versorgungssysteme und Sammelschienen mit Schienenabstand 40mm, mit optischer Überwachungsanzeige, leckstromfrei, Ansprechzeit < 100ns höchste Dauerspannung 300V AC, max. Vorsicherung 315A
sehr schmale Bauweise, Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350?s), für Gebäude ohne und mit äußeren Blitzschutz, ungesicherter Spannungsabgriff L1 für Spannungsversorgung von APZ-Feld und Zusatzraum
36mm/2 TE 4-polig |
| | |
| | | |
| | | |
| |