| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829134160 Herst.-Nr.: 134160 EAN/GTIN: 4260248713704 |
| |
|
| | |
| GSAB Zähleranschlusssäule konform zu VDE-AR-N 4102, geprüft nach VDE 0660 Teil 500/IEC 439-1, TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5, NB-Teil nach TAB MDN (Main-Donau-Netzgesellschaft), Schutzart der Säule IP44, Schutzart der Zählerplätze IP54, Schutzklasse II (schutzisoliert), Material glasfaserverstärktes Polyester, (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei, Farbe grau RAL 7035, Schließung Doppelschwenkhebel (1x Kundenzylinder eingebaut), Lieferung komplett bestückt und zusammengebaut, Hausanschlusskasten 3xNH00, 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A, 5-Leiter Verdrahtung, mit Erdsockel, Eingrabtiefe ca. 600mm Achtung ! Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage ! Das passende Bestellformular finden Sie auf unserer Website unter "Service" -> "Zählerschränke" -> "Vorlage GSAB"
mit Hauptleitungsabzweigklemme 5x25mm² und Zähler-Steckklemme 1710x583x280mm grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |