| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829140950 Herst.-Nr.: 1656-02 EAN/GTIN: 4013456112605 |
| |
|
| | |
| KAISER Doppel-Abzweig-Schalterdose mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis NG16 und DIN EN-Rohre Ø20mm, Feuerbeständigkeit 650°C, auch als Geräte-Verbindungsdose in Verbindung mit 2 Geräteeinsätze verwendbar, mit 4 Schraublöchern, 140x60x42mm, VDE
mit 4 Schraublöchern, 140x60x42mm, VDE
mit Schrauben 1656-02 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, KAISER, Doppel-Abzweig-Schalterdose, 1656-02 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,93383* | € 2,95383* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,1267* | € 2,9667* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,96* | € 3,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,01* | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,88* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|